LAPP - ERSATZWERKZEUG CAT 20 / 25 CABLE EATER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830360
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773298932
Sonepar Artikelnummer
120829814
Hersteller Artikelnummer
61830360
Hersteller Typ
61830360
Hersteller Artikel Nr.:
61830360
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


