LAPP - ERSATZWERKZEUG CAT32 CABLE EATER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830380
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Bündeldurchmesser - 32 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777194735
Sonepar Artikelnummer
120829815
Hersteller Artikelnummer
61830380
Hersteller Typ
61830380
Hersteller Artikel Nr.:
61830380
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Bündeldurchmesser:
32 mm
Transparent:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg
Kabeleinzugswerkzeug für SILVYN® RILL PA6 SINUS und den Cable-Eater Kabelbündelschlauch,


