LAPP - ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571102/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773402766
Sonepar Artikelnummer
12084272399
Hersteller Artikelnummer
4571102/SCHNITT
Hersteller Typ
4571102/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4571102/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
AWG-Größe:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
10.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
124.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
124.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.335 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


