LAPP - ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571103/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773402742
Sonepar Artikelnummer
12084272499
Hersteller Artikelnummer
4571103/SCHNITT
Hersteller Typ
4571103/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4571103/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Größe:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
12.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
148.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
148.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.475 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


