Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4571104/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773402728

Sonepar Artikelnummer

12084272599

Hersteller Artikelnummer

4571104/SCHNITT

Hersteller Typ

4571104/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

4571104/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Größe:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

14.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

175.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

175.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.670 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten, Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen, Sehr hohe Flexiblität trotz großer Leiterquerschnitte, Litze aus blanken Kupferdrähten, Umflechtung aus blanken Cu-Drähten, Außenmantel auf PVC-Basis, transparent, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,