LAPP - ETB Etikettenträger transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742810
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773193596
Sonepar Artikelnummer
120828516
Hersteller Artikelnummer
61742810
Hersteller Typ
61742810
Hersteller Artikel Nr.:
61742810
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
33 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Kabel-und Rohrleitungskennzeichnung, Artikelkennzeichnung oder als Werbeträger, Kofferanhänger und Etikettierungen aller Art, Zum Binden und Bündeln geeignet, Etikett kann leicht geöffnet und geschlossen werden, um das Etikett auszutauschen, Gute UV-Beständigkeit, Das Etikett ist so gefalzt, dass es sich bis auf den vierten Teil seiner Größe falten lässt und damit dem sichtbaren Beschriftungsfeld im Etikettenträger entspricht,


