Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170636/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 43668 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776166313

Sonepar Artikelnummer

12084187499

Hersteller Artikelnummer

2170636/SCHNITT

Hersteller Typ

2170636/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170636/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

43668 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

22

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

0.66 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Ja

Gewicht:

59 kg/km

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.059 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

für Verlegung in der Hohlwelle zwischen Getriebe und Pitchsystem, geeignet für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz in Hochtemperaturbereichen, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 85 m, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Einsparen von zusätzlichem Schutz der Leitung vor hohen Temperaturen, Erhöht temperaturbeständig, Industrieller Einsatz, Hochwertige Abschirmung für elektromagnetisch belastete Bereiche, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, Litzenleiter, 7-drähtig, blank, Aderisolation: Polyethylen (PE), Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Außenmantel auf TPE-Basis, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Farbcodierung gemäß PROFINET für Cat.5 Anwendungen, elektrische Anforderungen gemäß IEC 61156-5, Optimaler EMV-Schutz, Dauerbelastung bis +105°C, kurzzeitig bis +120°C,