Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170581/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 43670 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776793090

Sonepar Artikelnummer

12084185999

Hersteller Artikelnummer

2170581/SCHNITT

Hersteller Typ

2170581/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170581/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

43670 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeltyp:

S/FTP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

1.3 mm

AWG-Größe:

24

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

121.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

0.67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Gewicht:

77 kg/km

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.077 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für die feste, flexible und geschützte Verlegung innerhalb von Bussen, Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter), Verbindungsleitung für Verkabelung der Kamerasysteme, Infotainment der Fahrgäste, Ticketing, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet, Leicht abisolier- und abmantelbar, Erweiterter Temperaturbereich, Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen, Abriebfest, schnittfest, halogenfrei, ölbeständig, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall, verzinnte Kupferlitze, 7-drähtig, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcodierung gemäß EIA/TIA 568A und B, Cat.5e: SF/UTP - Kupfergeflecht und Folienschirm als Gesamtschirmung, Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Außenmantel aus halogenfreier PUR- Mischung, Außenmantelfarbe: Cat.5e grün (RAL 6018) Cat.6A gelb (RAL 1003) Cat.7 blau (RAL 5021), DIN/ISO 6722, elektrische Anforderungen gemäß IEC 61156-6, geprüft nach ECE-R 118.01, ISO 14572, 5.21, LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2, Halogenfrei nach VDE 0472-815, Gute chemische Beständigkeit, Flammwidrig nach ISO 6722-1, Temperaturklasse B in Anlehnung an ISO 6722-1,