Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ETHERLINE Cat. 6A P

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ETHERLINE Cat. 6A P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170465/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 43487 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773788853

Sonepar Artikelnummer

12084184599

Hersteller Artikelnummer

2170465/SCHNITT

Hersteller Typ

2170465/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170465/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

43487 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

AWG-Größe:

22

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

79 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Ja

Gewicht:

91 kg/km

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.091 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslänge für 10 Gbit/s ist 100 m, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, geschirmt gegen Störsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet, massiver blanker Kupferdraht AWG22, Aderisolation aus Polyethylen (PE), S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), PUR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb, robuster und halogenfreier Außenmantel, Der ölbeständige PVC-Mantel erlaubt den Einsatz speziell in industrieller Umgebung, hochwertige, zweifache Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen,