LAPP - ETHERLINE FD P BK CAT.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE217489/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773832013
Sonepar Artikelnummer
12051178399
Hersteller Artikelnummer
CE217489/SCHNITT
Hersteller Typ
CE217489/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
CE217489/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kabeltyp:
S/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.22 mm
AWG-Größe:
26
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel querwasserdicht:
Ja
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Kategorie:
5
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
54 kg/km
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.055 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


