LAPP - ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170488/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.13 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774839622
Sonepar Artikelnummer
12051206299
Hersteller Artikelnummer
2170488/SCHNITT
Hersteller Typ
2170488/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170488/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.13 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
26
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
59 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
67 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.063 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


