LAPP - ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24441242
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777767373
Sonepar Artikelnummer
120826214
Hersteller Artikelnummer
24441242
Hersteller Typ
24441242
Hersteller Artikel Nr.:
24441242
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Zolltarifnummer:
85444210


