Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2170910/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 43666 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777490721

Sonepar Artikelnummer

12084190699

Hersteller Artikelnummer

2170910/SCHNITT

Hersteller Typ

2170910/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

2170910/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

43666 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45 .. 90 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

0.67 %

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.083 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist, Verbindungsleitung für Verkabelung der Kamerasysteme, Infotainment der Fahrgäste, Ticketing, Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar, Gute chemische Beständigkeit, Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen, Erweiterter Temperaturbereich, Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall, 7-drähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Cat.5e: SF/UTP - Kupfergeflecht und Folienschirm als Gesamtschirmung, Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Mantel: Elektronenstrahlvernetztes Polymer-compound EM 104, Mantelfarbe: Schwarz, EN 50264-1, elektrische Anforderungen gemäß IEC 61156-6, EN 45545-2 HL1, HL2, HL3, Brandverhalten nach EN/IEC: - Halogenfrei nach EN 60754-1 - Keine korrosiven Gase nach EN 60754-2 - Kein Fluor nach EN 60684-2 - Keine toxischen Gase nach EN 50305 - Geringe Rauchdichte nach EN 61034-2 - Flammwidrig nach EN 60332-1-2 - Keine Brandfortleit, Brandverhalten nach NF: - Toxizität der Brandgase nach NF X 70-100 - Geringe Rauchdiche nach NF X 10-702 - Keine Brandfortleitung nach NF C 32-070, Kat. C1 und C2, Chemische Eigenschaften: - Ölbeständig nach EN 50264-1 - Kraftstoff beständig nach EN 50264-1 - Säurenbeständig nach EN 50264-1 - Laugenbeständig nach EN 50264-1 - Ozonbeständig nach EN 50264-3-2,