LAPP - ETHERLINE TRAY Cat.5e Y 4x22AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2170450/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 22 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777098453
Sonepar Artikelnummer
12084183799
Hersteller Artikelnummer
2170450/SCHNITT
Hersteller Typ
2170450/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
2170450/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9.3 mm
Kategorie:
5E
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.119 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


