LAPP - Etikett LCK 32 25x33.5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256143
Ausführung - Etikett
Länge - 35.5 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210583
Sonepar Artikelnummer
120831333
Hersteller Artikelnummer
83256143
Hersteller Typ
83256143
Hersteller Artikel Nr.:
83256143
Ausführung:
Etikett
Länge:
35.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.140 kg


