Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Etikett LCK 32 25x33.5 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Etikett LCK 32 25x33.5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83256543

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 7 mm

  • Länge - 95 mm

  • Breite - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776097495

Sonepar Artikelnummer

120831385

Hersteller Artikelnummer

83256543

Hersteller Typ

83256543

Hersteller Artikel Nr.:

83256543

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

1 .. 7 mm

Länge:

95 mm

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Zolltarifnummer:

39191019

Etikett LCK 32 25x33.5 WH