LAPP - Etikett LCK 35 25x55 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256145
Ausführung - Etikett
Länge - 57 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210538
Sonepar Artikelnummer
120831334
Hersteller Artikelnummer
83256145
Hersteller Typ
83256145
Hersteller Artikel Nr.:
83256145
Ausführung:
Etikett
Länge:
57 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.200 kg


