LAPP - Etikett LCK 35 25x55 YE 10 St/Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256144
Ausführung - Etikett
Länge - 57 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774049038
Sonepar Artikelnummer
120539820
Hersteller Artikelnummer
83256144
Hersteller Typ
83256144
Hersteller Artikel Nr.:
83256144
Ausführung:
Etikett
Länge:
57 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.141 kg


