LAPP - Etikett LCK 40 25x94 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256147
Ausführung - Etikett
Länge - 95 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774049021
Sonepar Artikelnummer
120831336
Hersteller Artikelnummer
83256147
Hersteller Typ
83256147
Hersteller Artikel Nr.:
83256147
Ausführung:
Etikett
Länge:
95 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.193 kg


