Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Etikett LCK 40 25x94 YE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Etikett LCK 40 25x94 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83256546

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Zolltarifnummer - 39191019

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776509448

Sonepar Artikelnummer

120831388

Hersteller Artikelnummer

83256546

Hersteller Typ

83256546

Hersteller Artikel Nr.:

83256546

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.001 kg

Für die Kennzeichnung von Kabel und Leitungen, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb und Verschmutzung geschützt ist, Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15),