LAPP - Etikett LCK 48 34x93 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256161
Ausführung - Etikett
Länge - 95 mm
Breite - 93 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210392
Sonepar Artikelnummer
120831346
Hersteller Artikelnummer
83256161
Hersteller Typ
83256161
Hersteller Artikel Nr.:
83256161
Ausführung:
Etikett
Länge:
95 mm
Breite:
93 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.140 kg


