LAPP - Etikett LCK 48 35x93 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256160
Ausführung - Etikett
Länge - 95 mm
Breite - 93 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210415
Sonepar Artikelnummer
120831345
Hersteller Artikelnummer
83256160
Hersteller Typ
83256160
Hersteller Artikel Nr.:
83256160
Ausführung:
Etikett
Länge:
95 mm
Breite:
93 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.200 kg


