LAPP - Etikett LCK 60 50x56 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256150
Ausführung - Etikett
Länge - 57 mm
Breite - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210354
Sonepar Artikelnummer
120831339
Hersteller Artikelnummer
83256150
Hersteller Typ
83256150
Hersteller Artikel Nr.:
83256150
Ausführung:
Etikett
Länge:
57 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.140 kg


