LAPP - Etikett LCK 65 50x94 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256153
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 95 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210330
Sonepar Artikelnummer
120831342
Hersteller Artikelnummer
83256153
Hersteller Typ
83256153
Hersteller Artikel Nr.:
83256153
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
95 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.138 kg


