LAPP - ETIKETTEN ES/KMK 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742926
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773193435
Sonepar Artikelnummer
120828523
Hersteller Artikelnummer
61742926
Hersteller Typ
61742926
Hersteller Artikel Nr.:
61742926
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
17 mm
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.009 kg
Kennzeichnung und Bündelung von mehreren Leitern und Kabeln im Innenbereich, Für Bündeldurchmesser 10-31 mm, Der beschriftete Einsteckstreifen wird in den Etikettenträger gelegt und durch die Verschlusskappe staubdicht verschlossen, Wischbeständigkeit: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11, Beschriftung: manuell, Schreibmaschine, Laser- und Tintenstrahldrucker,


