LAPP - ETIKETTENTRÄGER KMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742820
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Breite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773193589
Sonepar Artikelnummer
120828517
Hersteller Artikelnummer
61742820
Hersteller Typ
61742820
Hersteller Artikel Nr.:
61742820
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Breite:
29 mm
Höhe:
8 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kennzeichnung und Bündelung von mehreren Leitern und Kabeln im Innenbereich, Für Bündeldurchmesser 10-31 mm, Der beschriftete Einsteckstreifen wird in den Etikettenträger gelegt und durch die Verschlusskappe staubdicht verschlossen, Wischbeständigkeit: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11, Beschriftung: manuell, Schreibmaschine, Laser- und Tintenstrahldrucker,


