LAPP - Flachband-Erder/Hülse 1x6/M6/200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571196
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777291489
Sonepar Artikelnummer
120842752
Hersteller Artikelnummer
4571196
Hersteller Typ
4571196
Hersteller Artikel Nr.:
4571196
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.012 kg


