Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHKABELKEILKLEMME FKK 07

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHKABELKEILKLEMME FKK 07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52026050

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773340525

Sonepar Artikelnummer

120827133

Hersteller Artikelnummer

52026050

Hersteller Typ

52026050

Hersteller Artikel Nr.:

52026050

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

gelb

Zolltarifnummer:

84313100

Gewicht:

0.368 kg

Befestigung von flachen Steuerleitungen,