Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHKABELKEILKLEMME FKK 08

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHKABELKEILKLEMME FKK 08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52026051

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773340518

Sonepar Artikelnummer

120827134

Hersteller Artikelnummer

52026051

Hersteller Typ

52026051

Hersteller Artikel Nr.:

52026051

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

3

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

gelb

Zolltarifnummer:

84313100

Gewicht:

0.111 kg

Befestigung von flachen Steuerleitungen, Schachtseitig kann die Montageplatte an die Wand gedübelt oder an die vorhandenen Schienenbügel geschraubt oder geschweißt werden, Die Montageplatte kann am Fahrkorb angeschraubt oder angeschweißt werden,