LAPP - Flachrundzange FRZI 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120503
Länge - 160 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Mit Aufprallschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702534
Sonepar Artikelnummer
120830173
Hersteller Artikelnummer
62120503
Hersteller Typ
62120503
Hersteller Artikel Nr.:
62120503
Länge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Zolltarifnummer:
82033000
Geeignet für feinere Greifarbeiten, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Kurze, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Spitze, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, mit Schneiden,


