Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHSTECKER L-BA 288 M

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHSTECKER L-BA 288 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63501071

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773282054

Sonepar Artikelnummer

120830414

Hersteller Artikelnummer

63501071

Hersteller Typ

63501071

Hersteller Artikel Nr.:

63501071

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Werkstoff:

Messing

Zolltarifnummer:

85369010

Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung, Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten,