Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63300100

  • Ausführung - Stecker

  • Isolation - teilisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773284003

Sonepar Artikelnummer

120830400

Hersteller Artikelnummer

63300100

Hersteller Typ

63300100

Hersteller Artikel Nr.:

63300100

Ausführung:

Stecker

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Ersetzen Reihenklemmen oder Steckverbinder in bestimmten Anwendungen, Schnelle und einfache Trennung der Verbindung, Flachsteckerleisten bieten in Verbindung mit Flachsteckverbindern die Vorteile einer sicheren und einfachen Montage, Neuanschluss einfach und verwechslungssicher,