LAPP - FLACHSTECKHÜLSE B 638 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63501010
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773282320
Sonepar Artikelnummer
120830408
Hersteller Artikelnummer
63501010
Hersteller Typ
63501010
Hersteller Artikel Nr.:
63501010
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


