Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-BA 638 F

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-BA 638 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63501120

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773282023

Sonepar Artikelnummer

120830417

Hersteller Artikelnummer

63501120

Hersteller Typ

63501120

Hersteller Artikel Nr.:

63501120

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Werkstoff:

Messing

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung, Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten,