Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-RA 63 V

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-RA 63 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61794960

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773194487

Sonepar Artikelnummer

120828667

Hersteller Artikelnummer

61794960

Hersteller Typ

61794960

Hersteller Artikel Nr.:

61794960

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Schaltschrankbau, Kabelkonfektionierung, Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand), Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise, Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig, Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpreßten Drähten, File Nummer E334111, siehe Tabelle,