Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-RC 63 V

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-RC 63 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61794971

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773194401

Sonepar Artikelnummer

120828671

Hersteller Artikelnummer

61794971

Hersteller Typ

61794971

Hersteller Artikel Nr.:

61794971

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Mit Rastnase:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Schaltschrankbau, Kabelkonfektionierung, Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand), Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise, Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig, Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpreßten Drähten, File Nummer E334111, siehe Tabelle,