LAPP - FLACHSTECKHÜLSE L-RC 95 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63101120
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773288681
Sonepar Artikelnummer
120830275
Hersteller Artikelnummer
63101120
Hersteller Typ
63101120
Hersteller Artikel Nr.:
63101120
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


