LAPP - Flexibler Verdrahtungskanal GMF HF-20 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830290
Höhe - 24 mm
Breite - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777310791
Sonepar Artikelnummer
120829809
Hersteller Artikelnummer
61830290
Hersteller Typ
61830290
Hersteller Artikel Nr.:
61830290
Höhe:
24 mm
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
23 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg


