LAPP - Flexibler Verdrahtungskanal GMF HF-30 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830291
Höhe - 35 mm
Breite - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777310807
Sonepar Artikelnummer
120829810
Hersteller Artikelnummer
61830291
Hersteller Typ
61830291
Hersteller Artikel Nr.:
61830291
Höhe:
35 mm
Breite:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
33 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg


