LAPP - Flexibler Verdrahtungskanal GMF HF-40 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61830292
Höhe - 46 mm
Breite - 37 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777310814
Sonepar Artikelnummer
120829811
Hersteller Artikelnummer
61830292
Hersteller Typ
61830292
Hersteller Artikel Nr.:
61830292
Höhe:
46 mm
Breite:
37 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
44 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg


