LAPP - FLEXIMARK Adermarkierer F1B 1,5-2,5 WH F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251121
Farbe - weiß
Länge - 5.7 mm
Breite - 25 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774055695
Sonepar Artikelnummer
120831075
Hersteller Artikelnummer
83251121
Hersteller Typ
83251121
Hersteller Artikel Nr.:
83251121
Farbe:
weiß
Länge:
5.7 mm
Breite:
25 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Kennzeichnen vor der Montage, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung für individuelle Anwendungsgebiete, Kundenspezifisch bedruckte Etiketten in mehreren Größen, Montagefreundlich, UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet,


