LAPP - FLEXIMARK Adermarkierer F3 6-16 WH FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251141
Farbe - weiß
Länge - 11 mm
Breite - 41 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774055596
Sonepar Artikelnummer
120831085
Hersteller Artikelnummer
83251141
Hersteller Typ
83251141
Hersteller Artikel Nr.:
83251141
Farbe:
weiß
Länge:
11 mm
Breite:
41 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Für Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnen von Lichtwellenleitern, Kennzeichnen vor der Montage, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung für individuelle Anwendungsgebiete, Kundenspezifisch bedruckte Etiketten in mehreren Größen, Montagefreundlich, UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet,


