LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 100x60 WH FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255372
Ausführung - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478880
Sonepar Artikelnummer
120831320
Hersteller Artikelnummer
83255372
Hersteller Typ
83255372
Hersteller Artikel Nr.:
83255372
Ausführung:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


