LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 100x60 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255321
Ausführung - Etikett
Länge - 100 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478378
Sonepar Artikelnummer
120831294
Hersteller Artikelnummer
83255321
Hersteller Typ
83255321
Hersteller Artikel Nr.:
83255321
Ausführung:
Etikett
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK Cablelabel PUR 100x60 YE, LAPP


