LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 100x60 YE FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255368
Ausführung - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478842
Sonepar Artikelnummer
120831316
Hersteller Artikelnummer
83255368
Hersteller Typ
83255368
Hersteller Artikel Nr.:
83255368
Ausführung:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


