LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 20x30D YE FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255364
Ausführung - sonstige
Länge - 20 mm
Breite - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478804
Sonepar Artikelnummer
120831313
Hersteller Artikelnummer
83255364
Hersteller Typ
83255364
Hersteller Artikel Nr.:
83255364
Ausführung:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


