LAPP - FLEXIMARK CABLELABEL PUR 20x30WH Diamond

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280276
Ausführung - Etikett
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777354153
Sonepar Artikelnummer
120831678
Hersteller Artikelnummer
83280276
Hersteller Typ
83280276
Hersteller Artikel Nr.:
83280276
Ausführung:
Etikett
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


