LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 35x10 WH FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255370
Ausführung - sonstige
Länge - 35 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478866
Sonepar Artikelnummer
120831318
Hersteller Artikelnummer
83255370
Hersteller Typ
83255370
Hersteller Artikel Nr.:
83255370
Ausführung:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


