LAPP - FLEXIMARK CABLELABEL PUR 35X10WH 2H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280280
Ausführung - Etikett
Länge - 55 mm
Breite - 12 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777354191
Sonepar Artikelnummer
120831682
Hersteller Artikelnummer
83280280
Hersteller Typ
83280280
Hersteller Artikel Nr.:
83280280
Ausführung:
Etikett
Länge:
55 mm
Breite:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


