Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK CABLELABEL PUR 35X10YE 2H

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK CABLELABEL PUR 35X10YE 2H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83280279

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 10 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777354184

Sonepar Artikelnummer

120831681

Hersteller Artikelnummer

83280279

Hersteller Typ

83280279

Hersteller Artikel Nr.:

83280279

Ausführung:

Etikett

Länge:

35 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Zolltarifnummer:

39269097

FLEXIMARK CABLELABEL PUR 35X10YE 2H